安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73607547 品番 536-071
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

座ったままで陰部洗浄!!折りたたみでスッキリ収納!!・U字溝の中央部を狭くすることで、お尻の小さな方でも落ち込みにくい配慮を行っています。
U字型座面なのでシャワーヘッドを差し込んで局部を洗うことができます。

寸法(cm)幅46×奥行45〜53×高さ64〜74、折りたたみ時:奥行19×高さ78〜89、座面:幅36×奥行30、座面高:33〜43(6段階/2)、U字溝:幅狭部4.5・幅広部(前)9・(後)10 質量(kg)4.1 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム 最大使用者体重(kg)100 機能折りたたみ、ひじ掛けはね上げ、ソフト座面 加工SIAA防カビ加工 仕様完成品 ケース入数2 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする