シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73607565 品番 PN-L41221A
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

安全に360度座面が回転できる、おりたたみタイプです。
安全に座面回転できるシャワーチェアです。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品 材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA 質量(kg)6.4 ブルー 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅48.5〜52×奥行48.5〜57×高さ63〜73、折りたたみ時:奥行30×高さ87〜97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36〜46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5 機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、座面回転(360°/45°ピッチ)、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする