島製作所
島製作所の 入浴関連
島製作所の シャワーベンチ
島製作所の 背もたれあり
シャワーチェアー楽湯くるまるコンパクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73607583
品番
7450
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンパクト設計なので狭い浴室にピッタリ。
座面は90度ずつ360度回転で便利。
仕様
要組立
材質
本体:アルミ・ナイロン・PP、パッド:EVA、足ゴム:TPR
質量(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅33×奥行35×高さ39〜46.5、座面:直径29、座面高:33〜40.5(4段階/2.5)
機能
座面回転(360°/90°ピッチ)
最大使用者体重(kg)
80