Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれなし
シャワーベンチMini-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73607608
品番
536-213
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
狭い浴室でも使えて、小柄な方に最適。
寸法(cm)
幅36〜37×奥行34.5〜36、座面:幅32×奥行27、座面高:28〜35.5(4段階/2.5)
質量(kg)
1.6
材質
座面:ポリエチレン、座面ソフトパッド:EVA樹脂、脚パイプ・短管:アルミ、脚ゴム:合成ゴム
最大使用者体重(kg)
100
機能
ソフト座面
加工
SIAA防カビ加工
仕様
完成品
色
レッド