潤工社
潤工社の 研究関連用品・実験用必需品
潤工社の チューブ/ホース類
潤工社の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4巻)
注文コード
73607637
品番
30E-10-BK-50
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。
用途
帯電をきらう空気圧機器チューブライン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜+60(空気)
最高使用圧力(MPa)
<0.6
1巻長さ(m)
50
最小曲げ半径(mm)
22
破壊圧力(MPa)
2.4
使用流体
空気
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※破壊圧力、最高使用圧力の数値は空気23℃における圧力です。