画像準備中

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15巻) チューブ外径(Φmm)6 注文コード73607698 品番AS4 50-06 6×4
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はチューブ外径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途
油・空圧機器用チューブ
集中潤滑機器用チューブ
塗装機器用チューブ
化学プラント用チューブ
使用温度範囲(℃)-20〜+60(空気)・0(-20)〜+50(水、油) 内容15巻 最高使用圧力(MPa)<1.0 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)17 チューブ外径(Φmm)6 破壊圧力(MPa)4.4 使用流体空気・水、油 チューブ内径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流体が水・油の場合、ワンタッチ継手はご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする