画像準備中

ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) チューブ外径(Φmm)8 注文コード73607811 品番UFL-25L-08-100B
参考基準価格(税別)¥123,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はチューブ外径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。
ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。
基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード)はジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)と同等です。

用途
摺動などの可動配管
ケーブルベアー内配管
高密度(省スペース)配管
使用温度範囲(℃)-20〜+60(空気)、0〜+50(水) 内容3巻 最高使用圧力(MPa)<0.6 1巻長さ(m)100 最小曲げ半径(mm)16 チューブ外径(Φmm)8 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気・水 チューブ内径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品の使用温度範囲、最高使用圧力範囲内でご使用下さい。
※ジュンロンUFLに水道水を通水する場合、残留塩素の影響を受けますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする