536-472 安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた" ソフトクッションタイプ(ミニ)12-15 Aron(アロン化成) 73607827

安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた" ソフトクッションタイプ(ミニ)12-15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73607827品番536-472
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じてお選びいただける”あしぴた”シリーズ。
”安寿”独自の”あしぴた”脚ゴムで横すべりを防止。
吸盤付で中でも外でもらくらく入浴。
天板の端を踏みこんでもバランスを崩しにくい構造。

材質天板:ポリプロピレン、パッド:EVA、パイプ:ステンレス、脚ゴム:エラストマー質量(kg)約2.3レッドケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅33×奥行30×高さ12~15、天板:幅31×奥行27最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする