画像準備中

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) チューブ外径(Φmm)10 注文コード73607856 品番UH 30-10 10X6.5
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はチューブ外径など2種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

使用温度範囲(℃)-20〜+60(空気)、0〜+50(水) 内容10巻 最高使用圧力(MPa)<0.7 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)22 チューブ外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする