画像準備中

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15巻) 注文コード73607890 品番UP1-0640-N-20
参考基準価格(税別)¥181,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・2層構造によりふっ素ポリマーチューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させました。
・内層にふっ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性にすぐれています。
・一体成型により層間は完全に密着しています。

乳白 使用温度範囲(℃)-20〜70(空気)、0〜70(水・油・有機溶剤等) 内容15巻 最高使用圧力(MPa)<0.6 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)20 チューブ外径(Φmm)6 破壊圧力(MPa)2.4 使用流体空気、油、水、有機溶剤等※ チューブ内径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.35MB)
注意
※・内層、外層の耐有機溶剤性は、テクニカルデータを参照下さい。表以外の溶剤・薬液を流体として使用しないで下さい。
※・記載の最高使用圧力は、空気・23℃における圧力です。温度により変更となります。液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする