安寿 ステンレス製浴槽台Rジャスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード73607994 品番536-490
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

無駄のない幅で設置時の浴槽壁と天板との隙間を小さくできます。
安寿独自のピタッと吸着「あしぴた脚ゴム」ですべり止め+吸盤で転倒防止。
設置時隙間最小を目指すジャストタイプ。
踏み込み位置が分かる「天板ツートンカラー」。

寸法(cm)幅36×奥行34×高さ10、天板:幅34×奥行30 質量(kg)約2.4 材質ステンレス、エラストマー、EVA樹脂、ポリプロピレン 最大使用者体重(kg)100 加工SIAA防カビ加工 ケース入数2 レッド
注意
※ステンレス製の浴槽には吸盤式のすべり止めマットをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする