安寿 ステンレス製浴槽台Rジャスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード73608037 品番536-494
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

無駄のない幅で設置時の浴槽壁と天板との隙間を小さくできます。
安寿独自のピタッと吸着「あしぴた脚ゴム」ですべり止め+吸盤で転倒防止。
設置時隙間最小を目指すジャストタイプ。
踏み込み位置が分かる「天板ツートンカラー」。

寸法(cm)幅36×奥行34×高さ15〜20、天板:幅34×奥行30 質量(kg)約2.9 材質ステンレス、エラストマー、EVA樹脂、ポリプロピレン 最大使用者体重(kg)100 加工SIAA防カビ加工 ケース入数2 レッド
注意
※木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、お湯が循環している浴槽、入浴剤が入った浴槽、小石敷き、タイル敷きの浴槽及び洗い場、大浴場、温泉では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする