曜日別特売
PN-L11620A 浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー パナソニックエイジフリー・ライフテック 73608256

浴槽台[ユクリア]ソフトレギュラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ブルー注文コード73608256品番PN-L11620A
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソフトタイプで座り心地快適!幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体フレーム:アルミ・ポリプロピレン(天面部)、座面クッション:EVA樹脂、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴム質量(kg)3.2ブルータイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ寸法(cm)幅36×奥行28.5×高さ12~20、天板:幅37.5×奥行30最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする