軽量浴槽台 すべり止めシートタイプ ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73608448 品番 536-572
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

楽らく出し入れ浴槽台。
今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。
握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。
浴槽から取り出した時の水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくなるために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。

材質アルミ、PP、エラストマー 質量(kg)2 グリーン ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×12〜20 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする