※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディオック ハンディワークライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73608581 品番PWFB04010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

工事現場用照明。
AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。
別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。
屋外で使用可能。

材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ) 質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込) 【仕上】ブラック 使用温度範囲(℃)‐20〜+40(AC点灯時)/0〜40(バッテリー点灯時) 電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18 消費電力(W)40 全光束(Lm)4400 平均演色評価数Ra80 保護等級IP54 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 感電保護クラスクラスII機器(アース不要) LED寿命(時間)30000(光束維持率80%) アーム鋼板 調光率(%)25/50/75/100(4段階調光) 連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする