ユニットバス対応浴槽手すり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73608597 品番 536-631
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

洗い場を広く使える!安心のユニットバス対応浴槽手すり!・洗い場への出っ張りを抑えた省スペース設計。
動作補助に最適なループ形状グリップ。
浴槽への負荷を抑えたグリップ位置。
エプロン式ユニットバスに適した押圧板の形状です。
床面に接した脚が、浴槽への無理な荷重を抑制。
トルク制御で浴槽を傷つけず、しっかりと固定できます。

材質ステンレス、アルミ、PP、エラストマー、合成ゴム 質量(kg)約4.5 ブルー 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅21×奥行30.5〜36.5×高さ49.5〜80.5、手すり部高さ:11〜20(4段階/3) 機能トルク制御機能 取付可能寸法(cm)縁幅4.5〜13 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする