安寿 高さ調節付浴槽手すり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ、ステンレス、PP、エラストマー グリーン 注文コード73608649 品番536-619
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・色など9種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で調節可能。浴槽壁幅20cmまで対応。
グリップを両手でしっかりと握れるので浴槽への出入りを安心して行えます。
内グリップが浴槽内側に傾斜しているので無理なくつかめて身体を安定させることができます。
押圧板は上下左右自在に可動。湾曲した浴槽のコーナー部に近くてもピッタリ固定。
手すりの浴槽への取り付け位置が変わっても、内グリップを付け替える必要はありません。
全方向から掴める安心のループ形状。両手でしっかり持てます。

材質アルミ、ステンレス、PP、エラストマー 質量(kg)約4.0 グリーン ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅18×奥行36〜43×高さ42、手すり部高さ:11〜26(6段階/3) 機能トルク制御機能、工具なしでの調節 取付可能寸法(cm)縁幅11.5〜20 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする