Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴槽手すり
安寿 高さ調節付浴槽手すり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミ、ステンレス、PP、エラストマー
色
ブルー
注文コード
73608667
品番
536-617
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トルク制御機能付き。ネジ調節でガタツキ防止。
浴槽や利用者に合わせて、高さ調節幅を幅広く選択できます。
材質
アルミ、ステンレス、PP、エラストマー
質量(kg)
約3.5
色
ブルー
ケース入数
2
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅17×奥行30〜36×高さ42、手すり部高さ:11〜26(6段階/3)
機能
トルク制御機能
取付可能寸法(cm)
縁幅4.5〜13
最大使用者体重(kg)
80