Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴槽手すり
安寿 高さ調節付浴槽手すり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミ、ステンレス、PP、エラストマー
色
グリーン
注文コード
73608676
品番
536-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,380
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トルク制御機能付き。ネジ調節でガタツキ防止。
浴槽や利用者に合わせて、高さ調節幅を幅広く選択できます。
材質
アルミ、ステンレス、PP、エラストマー
質量(kg)
約3.5
色
グリーン
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅17×奥行30〜36×高さ42、手すり部高さ:11〜26(6段階/3)
機能
トルク制御機能
取付可能寸法(cm)
縁幅4.5〜13
最大使用者体重(kg)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73608676
536-620
62018872
536-620
高さ調節付浴槽手すり
Aron(アロン化成)
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました