Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴槽手すり
安寿 高さ調節付浴槽手すり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス、ポリプロピレン、エラストマー、ゴム
色
ブルー
注文コード
73608694
品番
536-611
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2枚押圧板でR形状の浴槽コーナーに取付可能。
グリップを両手でしっかりと握れるので浴槽への出入りを安心して行えます。
全方向から掴める安心のループ形状。両手でしっかり持てます。
材質
ステンレス、ポリプロピレン、エラストマー、ゴム
質量(kg)
約4.6
色
ブルー
ケース入数
2
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅20.5×奥行31.5〜37.5×高さ37〜39、手すり部高さ:11〜26(6段階/3)
取付可能寸法(cm)
縁幅8〜16.5
最大使用者体重(kg)
80