入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 130脚付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73608798 品番 PN-L12311D
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

浴槽のわん曲(3cmまで)に取付可能。姿勢保持をしっかりサポート。
防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

寸法(cm)幅18×奥行34〜40.5×高さ56.5〜77.5、ハンドル高さ:13〜18(3段階/2.5) 質量(kg)4.5 材質本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂 取付可能寸法(cm)縁幅4.5〜13、高さ38.5〜60 最大使用者体重(kg)100 加工SIAA防カビ加工 オレンジ
注意
※裏面を表に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする