曜日別特売
PN-L12312D 入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 200脚付 パナソニックエイジフリー・ライフテック 73608859

入浴グリップ[ユクリア]ユニットバス専用コンパクト 200脚付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード73608859品番PN-L12312D
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

浴槽のわん曲(3cmまで)に取付可能。姿勢保持をしっかりサポート。
防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6オレンジ加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅18×奥行42.5~48.5×高さ56.5~77.5、ハンドル高さ:13~18(3段階/2.5)取付可能寸法(cm)縁幅12~20、高さ38.5~60最大使用者体重(kg)100
注意
※敷ふとんのみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする