島製作所
島製作所の 入浴関連
島製作所の 入浴介助用品
島製作所の 浴槽手すり
バスグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73608913
品番
7512
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
グリップがあれば入浴も安心。
段差補正ゴム2枚付。
浴槽に出入りするときに、跨いだり、立つ・座るの動作が安全に行えます。
材質
ナイロン樹脂、アルミ、ゴム
質量(kg)
約1.5
色
紫
ケース入数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×17.5×30
取付可能寸法(cm)
縁幅5.5〜14
最大使用者体重(kg)
80