バスボードH-L はねあげくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73608929 品番535-105
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

はねあげ座面で入浴動作が楽になる。
ゆっくり閉まる座面:オイルダンパーを採用しているので、座面からうっかり手を放してもゆっくり閉まります。
壁付け手すりと併設可能:座面端部と壁の間に距離を設けているので、座面が壁付け手すりに引っかかりません。
枕形状の座面裏:はねあげた座面の裏側が枕形状になっており、リラックスした姿勢で入浴できます。
アロン独自の「キノコ型グリップ」:グリップを握るのが難しい方でも、グリップに掌を乗せてプッシュアップすることで、身体を移動させることができます。

材質PP、PE、アルミ、ステンレス、ABS、エラストマー 質量(kg)5.9 ケース入数2 取付可能寸法(cm)内寸62〜75 最大使用者体重(kg)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)82×40×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする