パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴介助用品
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 浴室すべり止めマット
バスボード L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73608956
品番
VALSBDLOR
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外側にも留め具をつけ、二重のずり落ちを防止します。
材質
本体:ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約3.9
幅(cm)
82
寸法(cm)
幅82×奥行32×ボード厚さ2.2、手すり:直径3×高さ15
取付可能寸法(cm)
内寸43〜79、外寸74〜85、ふち3以上
最大使用者体重(kg)
100