パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴介助用品
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 浴室すべり止めマット
バスボード 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73608974
品番
VAL11001
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
寸法(cm)
幅73×奥行28×ボード厚さ2、手すり:直径2.8×高さ6
質量(kg)
2.7
材質
本体:ポリプロピレン、ステンレス
取付可能寸法(cm)
内寸29〜65、外寸71以上、ふち4以上
最大使用者体重(kg)
100
幅(cm)
73