島製作所
島製作所の 入浴関連
島製作所の 入浴介助用品
島製作所の 浴室すべり止めマット
バスボード 楽湯SP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73608999
品番
7522
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR
質量(kg)
2.5
ケース入数
5
寸法(cm)
幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5
取付可能寸法(cm)
内寸41〜63
最大使用者体重(kg)
150