乾度良好Ag+業務用バスマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73609017 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

優れた抗菌効果で足もとの清潔をしっかりキープ。
シャワーキャリーもラクラク使えます。
Ag+(銀イオン)を練り込んだ特殊なアクリル繊維のバスマット。すぐれた抗菌効果で、マットに付着したさまざまな菌をしっかり抗菌します。すぐれた吸水・速乾性で、最後の1人までサラッと快適。
300回以上洗濯しても、99%以上の抗菌機能が持続。

材質パイル:アクリル100%、裏面:EVA樹脂(すべり止め加工) オレンジ 質量(g)約900 ケース入数15 加工抗菌加工、吸水加工、速乾性 寸法(cm)幅60×長さ90、パイル厚さ:1.8 使用場所脱衣所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする