曜日別特売
032A1A08 リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテック 73609086

032A1A08 リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテック 73609086
032A1A08 リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテック 73609086

リンクチェーン (汎用チェーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本表面処理生地注文コード73609086品番032A1A08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。表面処理生地質量(kg)30呼び8寸法D(mm)7.5質量(kg/m)1.00(30.0/30m)仕様麻袋入り寸法B(mm)12.25チェーン線径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応内長P(mm)40.3
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする