みずわ工業
みずわ工業の 入浴関連
みずわ工業の 入浴介助用品
みずわ工業の 浴室すべり止めマット
座・湯〜マット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73609218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
40×32×1
質量(g)
160
材質
発泡EVA
加工
制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工
ケース入数
20
色
ライトブルー