コンドーテック
リンクチェーン (汎用チェーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(3本)
表面処理
ユニクロメッキ
注文コード
73609226
品番
032Z9U03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
表面処理
ユニクロメッキ
質量(kg)
22
呼び
3
寸法D(mm)
3
質量(kg/m)
0.14(4.3/30m)
仕様
麻袋入り
寸法B(mm)
5
チェーン線径(Φmm)
3
内長P(mm)
25
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。