島製作所
島製作所の 入浴関連
島製作所の 入浴介助用品
島製作所の 浴室すべり止めマット
すべり止めバスマット楽湯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73609227
品番
7542
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
247個の吸盤でしっかり吸着。
浴槽にはえるあざやかなカラー。
表面には星柄のデザイン。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
70×40×0.5
質量(g)
約740
材質
天然ゴム
使用場所
浴槽内専用
仕様
吸盤タイプ
ケース入数
12
色
ライトグリーン