曜日別特売
000-7117 新・入浴用キャリーベルト ダイヤ工業 73609254

新・入浴用キャリーベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)S:50~70、M:60~100
寸法(幅W×長さL)(cm)11×110
内容量1個注文コード73609254品番000-7117
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。
特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。
肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。

材質ポリエチレン、ポリアセタール、他ピンクサイズM質量(g)S:380、M:395ウエスト(cm)S:50~70、M:60~100寸法(幅W×長さL)(cm)11×110最大使用者体重(kg)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする