新・入浴用キャリーベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73609263 品番 000-7116
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。
特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。
肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。

材質ポリエチレン、ポリアセタール、他 ピンク サイズL 質量(g)465 ウエスト(cm)80〜120 寸法(幅W×長さL)(cm)11×135 最大使用者体重(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする