特殊衣料
特殊衣料の 入浴関連
特殊衣料の 入浴介助用品
特殊衣料の 介助ベルト
入浴介助用ベルト たすけ帯 P型(パンツ型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
M
注文コード
73609279
品番
0972
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全に、介助の負担を軽減。入浴介助用ベルト。
お尻を包んで両太ももにベルトをとめる仕様。体重が分散されます。
マジックテープで着脱カンタン。
材質
表:ポリエステル75%・ナイロン25%、裏:綿100%(抗菌防臭加工)
サイズ
M
質量(g)
約260〜290
腰廻り(cm)
70〜85
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)
100