亀屋
亀屋の 衣服関連
亀屋の 介護用エプロン
亀屋の 入浴用エプロン
ブルー 入浴介助用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73609376
品番
100-35
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
安心の防水、抜群のコストパフォーマンス。衣服の上から身につけるだけです。
首周りはリボンで調節可能。
材質
表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
265
身長(cm)
155〜170
加工
防水加工、速乾性
丈(cm)
125
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)