Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 入浴関連
Richell(リッチェル)の 清拭用品
ハユール フットバスバケツ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73609489
品番
18163
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
足元の冷え対策に。シャワー浴時にも。
フットケアマットもセットできます(別売)。
付属品
フタ
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
720
容量(L)
満水容量:12、目盛容量:6.8
ケース入数
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×38.5×21