アラ! アクトフォーム あたま・からだ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード73609559 品番00001501
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アミノ酸系洗浄成分配合。頭も身体も洗える泡タイプの全身洗浄料。
弱酸性、ノンシリコン、エタノールフリー。
頭・身体・手の洗浄がこれ1本で!・泡立てる手間が省けるので、ボディ・手洗いの時間短縮と負担が軽減できます。
保湿成分グリチルリチン酸2K(甘草由来)配合:甘草由来の植物成分。甘草は古くから炎症を抑える植物として知られています。化粧品としてはうるおいを保つために使われています。

仕様泡タイプ 成分水、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ラウラミドプロピルベタイン、グリチルリチン酸2K(甘草由来)、他 容器仕様詰替容器:有償 内容量(L)4 ケース入数4 液性弱酸性 香りシトラスムスクの香り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする