カミ商事
カミ商事の 入浴関連
カミ商事の 清拭用品
エルモア いちばん 温められるウェットタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
73609656
品番
480211
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
電子レンジやホットウォーマーで温められる大判サイズ。
仕様
無香料、ノンアルコール
成分
水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロピレングリコール
材質
レーヨン、ポリエステル
ケース入数
16
寸法(cm)
20×29.5(1枚当たり)
電子レンジ
○