ベッドサイドレールカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズL 注文コード73609735 品番0100
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

内側に緩衡材が入っているクッション性のあるカバーです(耐薬品性合皮レザー)。
腕や足をぶつけても痛くないよう高いクッション性を持つ素材を使用しています。
表面が高いクッション性を持つ素材の二枚重ね、裏面が1枚の構造です。
ボタンで簡単に取り付けができます。

材質表地:ポリ塩化ビニール100%、中材:(フュージョン)ナイロン74%・ポリエステル26%(V-Lap)ポリエステル100% イエロー サイズL 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)45×97×(内側)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする