特殊衣料
特殊衣料の ベッド関連
特殊衣料の その他ベッド関連
リハビリ介助用ベルト たすけ帯 R型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
73609753
品番
971
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
腰・両肢にベルトを通して体重分散。負担が軽減され安全に介助できます。
材質
綿100%、持ち手:ナイロン100%
質量(g)
約240
腰廻り(cm)
70〜105
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)
100
注意
※防水ではありません。