ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの その他ベッド関連
介援隊 移乗シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
73609796
品番
CX-04002
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊コーティング加工でスムーズな滑り、介護者の負担を軽減します。
材質
ナイロン100%
色
ブルー
質量(g)
90
ケース入数
50
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×75
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可