ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの その他ベッド関連
介援隊 移乗シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
73609805
品番
CX-04003
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊コーティング加工でスムーズな滑り、介護者の負担を軽減します。
材質
ナイロン100%
色
ピンク
質量(g)
145
ケース入数
50
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×120
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可