ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの その他ベッド関連
介援隊 体圧分散グローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
73609823
品番
CX-04001
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
特殊なコーティング加工でスムーズな滑りやすさを実現しています。
材質
ナイロン100%
質量(g)
45
ケース入数
100
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
22×52
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可