ドリームエアーパッド110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)83 注文コード73609857 品番DAP100-83R
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

洗えて通気性抜群。体圧分散パッド。
立体構造編物11(厚地ハニカムメッシュ)が身体から放出された熱や湿気を発散しムレにくくします。
体圧分散性、通気性に優れたオーバーレイタイプのベッドパッド。
蒸れにくく、サラサラ快適にお過ごしいただけます。
四隅ゴム付で簡単装着(片側2箇所はスナップ付ゴムになっています)。

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)83×191×1.1 質量(kg)約0.9 材質ポリエステル 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可 幅(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする