CK-409 デニム防水シーツ ケープ 73609988

デニム防水シーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73609988 品番CK-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水・耐久性にすぐれた幅広タイプの防水シーツ。

材質表地:デニム(ポリエステル65%、綿35%)、裏地:耐熱ポリウレタンフィルムラミネート、巻き込み布:ポリエステル65%・綿35% 加工抗菌加工、防カビ加工、防臭加工、防水加工 寸法(幅W×長さL)(cm)170×90 洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(150℃)
注意
※60℃以上の温度に触れると変形するのでお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする