ケープ
ケープの ベッド関連
ケープの 防水シーツ
デニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73609997
品番
CK-408
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水・耐久性にすぐれた幅広タイプの防水シーツ。
材質
表地:デニム(ポリエステル65%、綿35%)、裏地:耐熱ポリウレタンフィルムラミネート、巻き込み布:ポリエステル65%・綿35%
長さ(cm)
110
ケース入数
50
加工
抗菌加工、防カビ加工、防臭加工、防水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
170×110
アズワン品番
64-3252-95
洗濯方法
洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(150℃)