ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの 防水シーツ
介援隊 綿混パイル防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610103
品番
CX-05003
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
肌触りが良く、吸汗性、吸水性があります。
肌触りが柔らかく吸汗性に優れた綿パイルです。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%、裏:ポリウレタンフィルム
色
サックス
ケース入数
50
加工
防水加工、吸水加工、吸汗加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
注意
※施設・病院向きの商品です。在宅での使用はできません。