画像準備中

エコノミー防水シーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73610338 品番2019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低価格で耐久性に優れた防水シーツ。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート クリーム ケース入数12 加工防水加工 寸法(幅W×長さL)(cm)145×90 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73610338 2019 62023797 MR-2019 画像準備中 エコノミー防水シーツ 萬楽 1枚 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73610356
2023-11-25
用途:
オムツ漏れ予防
運輸・通信業

少し滑る素材なので、もう少し長くして布団の下に折り込み、ズレを防止してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする