ブルー防水シーツ スムースマットカバータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73610453 品番 100-13
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

薄手のマットレスにオススメです。

寸法(cm)幅91×長さ191×マチ8 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱) 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃) 加工防水加工、速乾性、撥水加工 ケース入数30 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする